SDJCL 2020K-13-SL Clemă cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 55°.

Cod articol: 3603398
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603398
EAN / GTIN 7291075323023
Număr producător 3603398
L-Număr L23990 699

Descriere

Descriere:

Clemă cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm