SDNCN 12-13-SL Suporți de scule cu blocare cu șurub pentru plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°, rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Cod articol: 3603394
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603394
EAN / GTIN 7291075323306
Număr producător 3603394
L-Număr L23990 866

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare cu șurub pentru plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7°, rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.38″
  • Lungimea capului (LH): 0.98″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.433″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″