PCLCR 08-3S-JHP Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 80° pentru mașini automate elvețiene

Cod articol: 3603358
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603358
EAN / GTIN 7291075322828
Număr producător 3603358
L-Număr L23990 808

Descriere

Descriere:

Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 80° pentru mașini automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.51″
  • Lungimea capului (LH): 0.9″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături