SRGCR 16-12-JHP Suporturi de scule cu blocare cu șurub pentru plăcuţe rotunde cu unghi de degajare de 7° și canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol: 3603203
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603203
EAN / GTIN 7291075323863
Număr producător 3603203
L-Număr L23990 1350

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule cu blocare cu șurub pentru plăcuţe rotunde cu unghi de degajare de 7° și canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.472″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″