PCLNL 2525M-12-JHP Suport de scule cu clemă basculantă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Cod articol: 3603172
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603172
EAN / GTIN 7291075301359
Număr producător 3603172
L-Număr L23990 1542

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă basculantă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii