A32T SVLBCR-16 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603133
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603133
EAN / GTIN 7291075065466
Număr producător 3603133
L-Număr L23990 519

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 27.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 160404-FPC
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 318.5 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 76.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm