SRGCR 2525M-12-JHP Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe rotunde cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603123
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603123
EAN / GTIN 7291075301663
Număr producător 3603123
L-Număr L23990 1287

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe rotunde cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături