PCLCR 1010H-06S-JHP Suporți de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3603048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603048
EAN / GTIN 7291075310344
Număr producător 3603048
L-Număr L23990 1834

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 22.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 0602
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm