CF5 A-SVXCR-43100-22 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru plăcuțele VCGT 2205 cu interfață CLICKFIT CF5 pentru prelucrarea roților din aluminiu

Cod articol: 3602901
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CLICKFIT
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602901
    EAN / GTIN 7291075275520
    Număr producător 3602901
    L-Număr L23990 617

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru plăcuțele VCGT 2205 cu interfață CLICKFIT CF5 pentru prelucrarea roților din aluminiu

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 62 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 43 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCGT 220530-AS
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 75 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături