DSDNN 16-5 Unelte de strunjire exterioară cu clemă R cu unghi de avans de 45° DSDNN 16-5 Unelte de strunjire exterioară care transportă plăcuțe ISO negative SNMG

Cod articol: 3602818
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602818
EAN / GTIN 7291075195217
Număr producător 3602818
L-Număr L23990 1242

Descriere

Descriere:

Unelte de strunjire exterioară cu clemă R cu unghi de avans de 45° DSDNN 16-5 Unelte de strunjire exterioară care transportă plăcuțe ISO negative SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.65″
  • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SN 54.
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături