DSSNR 3232P-15 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3602805
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602805
    EAN / GTIN 7291075192780
    Număr producător 3602805
    L-Număr L23990 1594

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 170 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
    • Lungimea capului (LH): 34 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1506
    • Lungime totală (OAL): 170 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături