DSBNL 4040S-19 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602794
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602794
EAN / GTIN 7291075195293
Număr producător 3602794
L-Număr L23990 1464

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
  • Lungimea capului (LH): 43 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -7.4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -4.3 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm