DSBNR 4040S-19 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602793
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602793
    EAN / GTIN 7291075195286
    Număr producător 3602793
    L-Număr L23990 1465

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 250 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
    • Lungimea capului (LH): 43 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1906
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -7.4 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -4.3 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 40 mm
    • Lățimea cozii (B): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături