SNMG 190616-NR IC8250 Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Cod articol: 5507707
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507707
EAN / GTIN 7291075109993
Număr producător 5507707
L-Număr L23950 2760

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NR
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.85 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 3.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături