DCBNR 3232P-19 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru muchia de tăiere de 100° a plăcuțelor CNMG

Cod articol: 3602777
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602777
EAN / GTIN 7291075195026
Număr producător 3602777
L-Număr L23990 1448

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru muchia de tăiere de 100° a plăcuțelor CNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm