DCLNR 24-6 Unelte cu clemă R cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţe rombice negative de 80°.

Cod articol: 3602767
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602767
EAN / GTIN 7291075192506
Număr producător 3602767
L-Număr L23990 1235

Descriere

Descriere:

Unelte cu clemă R cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţe rombice negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 2″
  • Lungimea capului (LH): 1.61″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CN 64
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/2″