DCLNL 16-5 Scule cu clemă R cu unghi de avans de 95° care transportă Plăcuţe rombice negative de 80°.

Cod articol: 3602756
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602756
EAN / GTIN 7291075192469
Număr producător 3602756
L-Număr L23990 1213

Descriere

Descriere:

Scule cu clemă R cu unghi de avans de 95° care transportă plăcuţe rombice negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 1.42″
  • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CN 54
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″