A-SVLFCR 24-4 Bare de alezat cu blocare cu șurub pentru plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7°.

Cod articol: 3602660
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602660
    EAN / GTIN 7291075233315
    Număr producător 3602660
    L-Număr L23990 1164

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu blocare cu șurub pentru plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea funcţională (WF): 1″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.77″
    • Lungime totală (OAL): 13.78″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 2.8″
    • Înălțimea cozii (H): 1.417″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături