A40U SVQCR-22 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602648
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602648
    EAN / GTIN 7291075065596
    Număr producător 3602648
    L-Număr L23990 47

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCGT 2205
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 47.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 350 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 64 mm
    • Înălțimea cozii (H): 36 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături