DWLNL 2525M-06 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu unghi de atac de 95° pentru plăcuţe negative WNMG Trigon.

Cod articol: 3602591
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602591
EAN / GTIN 7291075192124
Număr producător 3602591
L-Număr L23990 1537

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu unghi de atac de 95° pentru plăcuţe negative WNMG Trigon.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 0604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm