TCLNL 2525M-12CH Clemă cu un unghi de atac de 95° pentru Plăcuţăa ceramică negativă, rombică CNGX 80° cu calotă

Cod articol: 3602374
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602374
EAN / GTIN 7291075194739
Număr producător 3602374
L-Număr L23990 901

Descriere

Descriere:

Clemă cu un unghi de atac de 95° pentru Plăcuţăa ceramică negativă, rombică CNGX 80° cu calotă

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNGX 1207 .T
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm