E-PWLNR 10-3 HEAD Capetele de alezat interschimbabile cu blocare prin pârghie pentru plăcuțe trigonale WNMG negative, fixate pe un tijă solidă din carbură

Cod articol: 3602220
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602220
EAN / GTIN 7291075192001
Număr producător 3602220
L-Număr L23990 870

Descriere

Descriere:

Capetele de alezat interschimbabile cu blocare prin pârghie pentru plăcuțe trigonale WNMG negative, fixate pe un tijă solidă din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.866″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.17″
  • Înălțimea cozii (H): 0.59″