PDACL 1212M-07S Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3602194
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602194
EAN / GTIN 7291075172720
Număr producător 3602194
L-Număr L23990 784

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 0702
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm