E12 SCLCL-06 HEAD Capete de strunjire interschimbabile cu prindere cu șurub pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru prindere pe un tijă din carbură

Cod articol: 3602128
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602128
EAN / GTIN 7291075178159
Număr producător 3602128
L-Număr L23990 317

Descriere

Descriere:

Capete de strunjire interschimbabile cu prindere cu șurub pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru prindere pe un tijă din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 060202-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 179 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 24.8 mm
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm