DSSNL 2525M-12 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3602036
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602036
EAN / GTIN 7291075192742
Număr producător 3602036
L-Număr L23990 1686

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 158.3 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm