MG 08-STFPR-09X Bare de alezat din carbură pentru plăcuțe TPGX pozitive pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3602009
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602009
EAN / GTIN 7291075163896
Număr producător 3602009
L-Număr L23990 286

Descriere

Descriere:

Bare de alezat din carbură pentru plăcuțe TPGX pozitive pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 4.9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPGX 730-L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 79 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade