A06H SWUCR-02 Bare de alezat pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuțe trigonale pozitive WCGT

Cod articol: 3601996
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601996
EAN / GTIN 7291075161809
Număr producător 3601996
L-Număr L23990 279

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea diametrelor mici cu plăcuțe trigonale pozitive WCGT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 3.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WCGT 020102L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5.4 mm