A12M STFPR-09X Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3601983
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601983
EAN / GTIN 7291075161670
Număr producător 3601983
L-Număr L23990 245

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 6.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPGX 090202T
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm