S-S-SCLCL 8-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un joc de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 3601971
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601971
EAN / GTIN 7291075123470
Număr producător 3601971
L-Număr L23990 1285

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un joc de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 0.35″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.622″
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1″
  • Înălțimea cozii (H): 0.46″