E08K SCLCR-06 Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Cod articol: 3601906
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601906
EAN / GTIN 7291075064599
Număr producător 3601906
L-Număr L23990 31

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 3 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -11 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 7.6 mm