E12Q SDUCR-07 Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3601903
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601903
EAN / GTIN 7291075064995
Număr producător 3601903
L-Număr L23990 206

Descriere

Descriere:

Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 070201-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm