CCLNL 2525M-12CEA Suporți de scule Clamp Lock pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Cod articol: 3601829
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601829
EAN / GTIN 7291075113426
Număr producător 3601829
L-Număr L23990 693

Descriere

Descriere:

Suporți de scule Clamp Lock pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNGN 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm