{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de strângere până la maxim | 22,5 kN | |
Putere maximă a aerului comprimat | 9 bar | |
Greutate | 22,2 kg | |
Lăţimea bacului A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Înălţime H | 99,2 mm | |
Cursă de strângere | 8,5 mm | |
Dimensiune îmbinare în cruce | 200 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | PCV 160 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360180 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406198749 | |
Număr producător | 360180 160/4 |