Pereche bacuri de protecţie 1

Cod articol: 360184 1
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacului A 120 mm
    Gamă de prindere S1 10 mm - 20 mm
    Gamă de prindere S2 120 mm - 130 mm
    Gamă de prindere S3 60 mm - 70 mm
    Gamă de prindere S4 70 mm - 80 mm
    Recomandat pentru codul de culoare PCV 160
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360184 1
    EAN / GTIN 4062406199814
    Număr producător 360184 1

    Descriere

    Execuţie:

    Călit, pentru prinderea pieselor brute. Bacurile de protecţie se pot folosi ca bacuri reversibile. Trepte de strângere cu înălţime de 4 mm.
    Bacurile acoperă patru intervale de strângere.

    Adaptat pentru:

    Menghină cu fixare centrică Cod 360180 şi Cod 360181 fiecare Ref. 160.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de prindere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături