Menghină cu fixare centrică pneumatică 100/4

Cod articol: 360180 100/4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de strângere până la maxim 10 kN
Putere maximă a aerului comprimat 9 bar
Greutate 14,8 kg
Lăţimea bacului A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Înălţime H 95 mm
Cursă de strângere 6 mm
Dimensiune îmbinare în cruce 200 mm
Recomandat pentru codul de culoare PCV 100
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360180 100/4
EAN / GTIN 4062406572952
Număr producător 360180 100/4

Descriere

Execuţie:

  • Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
  • Forţă de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
  • Chiar şi la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziţionarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.
Cu placă de bază pentru un moment static de torsiune mai mare şi pentru stabilitate maximă.

Aplicaţie:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru exploatarea automatizată prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar şi prin legături laterale.

Accesorii opţionale:

Pereche de bacuri Cod 360135360151 Ref. 80.