S32U PQLNR-09 Barele de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe negative, pătrate, cu muchii de tăiere de 80°.

Cod articol: 3601559
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601559
EAN / GTIN 7291075064384
Număr producător 3601559
L-Număr L23990 604

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe negative, pătrate, cu muchii de tăiere de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QNMG 090408-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm