PQLCL 2525M-09 Suport de scule cu clemă basculantă pentru plăcuțe pozitive de 80° cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3601555
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601555
EAN / GTIN 7291075062809
Număr producător 3601555
L-Număr L23990 1458

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă basculantă pentru plăcuțe pozitive de 80° cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QCMT 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm