MWLNR 3232P-13W Suport de scule Top Wedge pentru prelucrarea exterioară cu plăcuțe Trigon mari

Cod articol: 3601527
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601527
EAN / GTIN 7291075234053
Număr producător 3601527
L-Număr L23990 1566

Descriere

Descriere:

Suport de scule Top Wedge pentru prelucrarea exterioară cu plăcuțe Trigon mari

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 1306
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm