A10J SXFOL-06 Bare de alezat cu canal de răcire pentru plăcuțele XOMT

Cod articol: 3601280
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601280
EAN / GTIN 7291075037807
Număr producător 3601280
L-Număr L23990 445

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu canal de răcire pentru plăcuțele XOMT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 4.9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-DT
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 1.8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 28.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 4.7 mm