A32S PWLNR-08 Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3601252
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601252
EAN / GTIN 7291075037647
Număr producător 3601252
L-Număr L23990 439

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 080404-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 28 mm