PDJNL 1616H-11 Menghină cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe rombice negative de 55°.

Cod articol: 3601178
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601178
EAN / GTIN 7291075062410
Număr producător 3601178
L-Număr L23990 1919

Descriere

Descriere:

Menghină cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe rombice negative de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 1104
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm