A20Q SVUNL-12 Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe rombice negative de 35°.

Cod articol: 3601169
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601169
EAN / GTIN 7291075037739
Număr producător 3601169
L-Număr L23990 418

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe rombice negative de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 26.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 38 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături