S40U PCLNR-12 Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 80°.

Cod articol: 3601113
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601113
EAN / GTIN 7291075064162
Număr producător 3601113
L-Număr L23990 379

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 49 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 51 mm
  • Înălțimea cozii (H): 36 mm