S32T PWLNL-08 Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol: 3601110
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601110
EAN / GTIN 7291075037517
Număr producător 3601110
L-Număr L23990 166

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă cu pârghie pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 080404-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm