S32T PTFNL-16 Barele de alezat cu unghi de atac de 91° și clemă de prindere pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3601108
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601108
EAN / GTIN 7291075064438
Număr producător 3601108
L-Număr L23990 161

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu unghi de atac de 91° și clemă de prindere pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 160404-F3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 63 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm