S25S SVQCL-16 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3601085
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601085
EAN / GTIN 7291075065565
Număr producător 3601085
L-Număr L23990 609

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 61 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm