SVJCL 2020K-16 Menghină cu unghi de atac de 93° și prindere cu șurub pentru plăcuţe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3601062
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601062
EAN / GTIN 7291075074529
Număr producător 3601062
L-Număr L23990 5

Descriere

Descriere:

Menghină cu unghi de atac de 93° și prindere cu șurub pentru plăcuţe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm