S16Q STLPR-11 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe triunghiulare cu un unghi de 11°.

Cod articol: 3601060
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601060
EAN / GTIN 7291075065381
Număr producător 3601060
L-Număr L23990 582

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe triunghiulare cu un unghi de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 110204-PF
  • minimăm Bore Diameter_2 (DMIN_2): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 27 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm