STGCL 12-3 Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 91° care transportă Plăcuţe triunghiulare cu un unghi liber de 7°.

Cod articol: 3601035
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601035
EAN / GTIN 7291075095210
Număr producător 3601035
L-Număr L23990 1258

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 91° care transportă plăcuţe triunghiulare cu un unghi liber de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 0.72″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TC 3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″