STFCR 2020K-16 Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de atac de 7° pentru strunjire frontală

Cod articol: 3600996
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600996
EAN / GTIN 7291075074420
Număr producător 3600996
L-Număr L23990 1547

Descriere

Descriere:

Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de atac de 7° pentru strunjire frontală

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TC 16T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm